Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-25 - FI-18140 - © SUOJALASIT STANDARD Metallikehyksinen suojalasi polykarbonaattilinssillä • Kumipäiset sangat muotoiltavissa kul- lekin käyttäjälle sopivaksi. • UV-suojaus • Huurteenesto • Naarmuuntumisenesto SUOJALASI 3MMETALIKS SPORT Täysin säädettävä suojalasi. Tuotenumero 0899 107 005 0899 107 006 0899 107 007 Väri Kirkas Harmaa Keltainen Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti Polykarbonaatti Polykarbonaatti EN-standardi 166 166 166 SUOJALASI TERMINATOR • Sangan pituus ja kaltevuus säädettä- vissä • Säädettävä nenätuki • Mukavantuntuiset kaksikomponentti sangat • Sisältää mikrokuituisen suojapussin • Nimesä mukaisesti Terminator linssit molemmin puolin suojattu naarmuuntu- mista vastaan • 100% UV-suoja • Iskusuojaus äärilämpötiloissa (-5°C/55°C) • Kaareva linssi suojaa myös sivuilta tulevilta iskuilta Tuotenumero 0899 107 074 0899 107 075 0899 107 076 Väri Kirkas Keltainen Harmaa Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti Polykarbonaatti Polykarbonaatti Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) F (45 m/s) F (45 m/s) EN-standardi 166 166 166 Malli Metallisoitu Metallisoitu Metallisoitu Tuotenumero 0899 103 134 0899 103 135 0899 103 136 Väri Kirkas Harmaa Keltainen Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti Polykarbonaatti Polykarbonaatti EN-standardi 166 166 166 Kevyt suojalasi polykarbonaat- tilinssillä. • Naarmuuntumisenesto ulkopuolella • 99% UV-suoja 400 nm asti • Ohuet läpikuultavat nylonsangat • Klassinen muotoilu

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=