Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-25 - FI-18141 - © SUOJALASIT WEGA ® Urheilulliset suojalasit, jotka tar- joavat erinomaista yleissuojaa Tuotenumero 0899 102 115 Suojalinssin väri Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti UV-suojaus 400 nm EN-standardi 166, 170 Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) NAAMIOSUOJALASIT WEGA ® Kevyet naamiosuojalasit • Kevyt muotoilu ja pieni paino (46 g) • Joustavien osien ansiosta istuu erin- omaisesti ja käyttömukavuus on hyvä • Mukautuu käyttäjän kasvojen mukaan • Säädettävä päähihna • Laadukas linssipinnoite • Ulkopinta kestää hyvin naarmuuntu- mista • Sisäpinta ei huurru • Voidaan käyttää kypärän ja hengitys- suojaimen kanssa • 100-prosenttinen UV-suoja, enint. 400 nm Tuotenumero 0899 102 116 Suojalinssin väri Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti UV-suojaus 400 nm EN-standardi 166, 170 Mekaaninen suojaluokka B (120 m/s) SUOJALASIT VISITOR • Polykarbonaattilinssi, jolla pieni iskun- kestävyys • Voidaan käyttää silmälasien päällä • Integroidut linssit valmistettu neutraa- lista polykarboniitista • Sopii vierailijoille tehtaissa Tuotenumero 0899 102 0 Suojalinssin väri Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti EN-standardi 166, 170 Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) • Suojalasi säädettävillä sangan kallis- tuksella ja pituudella • Linssien kehyksessä pehmeä tiiviste, mikä lisää lasien suojaavuutta.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=