Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-25 - FI-18142 - © Kaksikomponenttiteknologia varmistaa luotettavan suojauksen ja erinomaisen käyttömukavuuden • Panoraamanäkymä • Erinomainen ilmanvaihto takaa mukavuuden silmien alueella • Erittäin iskunkestävät polykarbonaat- tilinssit • Linssin ulkopinta kestää hyvin naarmuuntumista, sisäpinta ei huurru NAAMIOSUOJALASIT ANDROMEDA ® Tuotenumero 0899 102 110 Suojalinssin väri Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti UV-suojaus 400 nm EN-standardi 166, 170 Mekaaninen suojaluokka B (120 m/s) Erittäin nykyaikaiset ja mukavat suojalasit. Aidot polykarbonaat- tilinssit. Naarmuuntumisen ja huurtumisen esto. Tuotenumero 0899 107 002 0899 107 001 Suojalinssin väri Harmaa Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti Polykarbonaatti EN-standardi 166 166 Kevyt suojalasi, joka suojaa myös nesteroiskeilta • Tehokas ilmanvaihtojärjestelmä ehkäisee linssin huurtumista. • Huurtumisenesto • Mekaaninen suojaluokka F • EN 166 SUOJALASI 3MMAXIM HYBRID Tuotenumero 0899 107 077 Suojalinssin väri Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti EN-standardi 166 Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) Malli Tiivistetty SUOJALASI WÜRTH COMBOR • Suojalasit polykarbonaattilinssillä, jossa on sekä sangat että nauhakiin- nitys • Linssien kehyksessä pehmeä tiiviste, mikä lisää lasien suojaavuutta
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=