Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-25 - FI-18143 - © SUOJALASIT FORNAX ® PLUS Tehokasta suojaa innovatiivi- sella muotoilulla Tuotenumero 0899 102 242 Suojalinssin väri Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti UV-suojaus 400 nm EN-standardi 166, 170 Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) HITSAUSLASIT FORNAX ® PLUS WELDER Tehokasta suojaa innovatiivi- sella muotoilulla Tuotenumero 0984 502 250 Suojaustaso 5 Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti UV- ja IR-suojaus Kyllä EN-standardi 166, 169 Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) Suojalinssin väri Harmaa KAASUHITSAUSLASI IDEAL S Tuotenumero 0984 503 55 Suojaustaso 5 EN-standardi 166 Varalinssi, DIN 5 0984 504 5 • Yhtenäinen DIN 5 tummennettu linssi • Sangan kallistus säädettävissä • Iskunsuojaus ääriolosuhteissa (-5°C/55°C) • Yhtenäinen kirkas linssi antaa selkeän näkökentän • Sangan kallistus säädettävissä • Iskunsuojaus ääriolosuhteissa (-5°C/55°C)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=