Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-25 - FI-18144 - © Urheilulliset ja hyvin istuvat suo- jalasit vakiovoimakkuuksilla. • Rento ja kevyt muotoilu • Erinomainen istuvuus ja silmien suoja • Kaareva linssi suojaa myös sivuilta • Ulko-/sisäpinnoite: naarmuuntumaton • Säädettävä nenätukivarsi luistama- tonta kumia • Saatavilla kolmella eri vahvuudella tarkkaa lähinäköä vaativaan työhön SUOJALASI WÜRTH "ASKELLA" VAKIOVOIMAKKUUKSILLA Tuotenumero 0899 103 160 0899 103 161 0899 103 162 Vahvuus +1,5 +2,0 +2,5 Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti Polykarbonaatti Polykarbonaatti EN-standardi 166 166 166 Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) F (45 m/s) F (45 m/s) Aurinkosuojalinssi on helppo ja nopea kiinnittää ja irrottaa integroidun magneettitekniikan ansiosta. • Sopivat monipuoliseen sisä- ja ulko- käyttöön • Magneettisen kiinnitysmekanismin ansiosta nopea aurinkosuojan kiin- nitys ja irrotus • Hyvä istuvuus myös kapeammille kas- vonpiirteille • Matalampi korkeus, helppo käyttää suojakypärän ja hengityksensuo- jaimen kanssa • Naarmuuntumaton ulkopuoli • Sisäpuolella pysyvä huurtumaton pin- noite NAAMIOSUOJALASIT SCORPIUS ULKOISELLA AURINKOSUOJALINSSILLÄ Tuotenumero 0899 102 161 Suojalinssin väri Kirkas, Harmaa Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti UV-suojaus 400 nm EN-standardi 166, 170, 172 Mekaaninen suojaluokka B (120 m/s)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=