Wurth_tuotekuvasto
SEINÄTELINE PUHDISTUSLIINOILLE Seinäteline silmälasien puhdistusliinoille • Materiaali: läpinäkyvää pleksilasia • Sisältää asennustarvikkeet Tuotenumero 0899 102 302 Pituus 80 mm Leveys 100 mm Korkeus 160 mm SILMÄLASIEN PUHDISTUSLIINA Käytännöllinen annostelulaa- tikko, jossa on 100 yksittäispa- kattua kosteaa puhdistusliinaa • Kostea erityisliina silmälasien helläva- raiseen puhdistukseen, sopii etenkin kaikille suojalaseille • Sopii kaikille silmälasipinnoitteille Tuotenumero 0899 102 300 Määrä 100 SUOJALASIEN PUHDISTUSASEMA Sisältää 500 ml puhdistusnestettä sekä puhdistusliinoja. Ei sisällä alkoholia eikä silikonia. Tuotenumero 0899 107 087 Materiaali Paperi/muovi SUOJALASIEN PUSSI Tuotenumero 0899 102 351 Materiaali Mikrokuitu Pituus 18,5 cm Leveys 9,5 cm Sopivat kaikille kaupallisesti saataville suojalaseille. Voidaan käyttää myös lii- nana lasien puhdistukseen. SUOJALASIKOTELO HONEYWELL Kangaspintainen kova suojakotelo suojalaseille. Vetoketjukiinnitys. Tuotenumero 0899 107 086 Materiaali Muovi STEP - 2018-06-26 - FI-18145 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=