Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-26 - FI-18146 - © Kirkas suojavisiiri sinkoilevia kappaleita ja roiskeita vastaan Toimitussisältö: pääpanta, visiirin kan- nake, visiiri, kuulonsuojaimet (Peltor Optime I). Visiirin mekaaninen suoja- luokka B. EN 166, EN 352-3 VISIIRI-KUULONSUOJAINYHDISTELMÄ 3M G500 Tuotenumero 0899 101 192 SNR vaimennusarvo 26 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 15 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 23 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 32 dB Kirkas suojavisiiri sinkoilevia kappaleita vastaan Materiaali polykarbonaatti. Mekaa- ninen suojaluokka B. EN 166 SUOJAVISIIRI HONEYWELL CLEARWAYS Tuotenumero 0899 101 091 Mekaaninen suojaluokka B (120 m/s) Pääpanta 0899 101 090 Kirkas suojavisiiri sinkoilevia kappaleita vastaan. Helppokäyttöinen visiirin ja pääpannan pikakiinnitys. Erinomainen näkökenttä. Tukeva ja ergo- nomisesti suunniteltu pääpanta. Huurtumisenesto visiirin sisäpuolella ja naarmuuntumisenesto ulkopuolella. Visiirin merkinnät 2C-1.2 1BTA9KN EN 166 TURBOSHIED VISIIRIN LASI PC Tuotenumero 0899 101 208 Materiaali Polycarbonate - PC Mekaaninen suojaluokka A (190 m/s) Pääpanta 0899 201 152 0899 101 090 Varavisiiri 0899 101 192 Hikinauha 5M51 0 Kuulonsuojain Peltor Optime 0899 101 193 Visiirin saranapari
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=