Wurth_tuotekuvasto
PÄÄNSUOJAIMET Pääsuojaimet voidaan jakaa kah- teen luokkaa: kypäriin ja kolhun- suojiin Kypärää käytetään aina, kun työkohteessa on riski joutua putoavien tai kaatuvien kap- paleiden alle. Kypärän käyttö voi olla perusteltua myös sähkötöissä tai työskenneltäessä sulametalli- roiskeille alttiina. Kolhusuoja suojaa ainoastaan silloin, kun käyttäjä saattaa lyödä tai kolhaista päänsä työkohteessa, esimerkiksi työskenneltäessä ahtaassa tilassa. Standardit EN 397 Teollisuuskypärät EN 812 Kolhupäähineet EN 397 Standardin mukaiset, vapaaehtoiset lisätestit ja niiden merkinnät kypärässä: LD Sivuttainen muodonmuutos Kuvaa kypärän parannettua sivuttaisjäyk- kyyttä -30/-40°C Alhaisten lämpötilojen kestävyys 440V/1000 V Sähköneristävyys MM Sulametalliroiskeet Varusteet Kypäriin voidaan asentaa kuulonsuojaimet sekä erilaisia kasvonsuojaimia.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=