Wurth_tuotekuvasto

2.43 Ø mm L mm Sinkitty 2,9 13 0116 202913 16 0116 202916 25 0116 202925 16 0116 203516 19 0116 203519 25 0116 203525 32 0116 203532 38 0116 203538 3,9 16 0116 203916 4,2 9,5 0116 204295 13 0116 204213 16 0116 204216 19 0116 204219 25 0116 204225 38 0116 204238 50 0116 204250 4,8 13 0116 204813 19 0116 204819 25 0116 204825 32 0116 204832 38 0116 204838 50 0116 204850 Ø mm L mm Sinkitty 4,2 16 0116 304 216 Levyruuvit, uppokanta Ø mm L mm Sinkitty 2,9 6,5 0116 29 65 9,5 0116 29 95 13 0116 29 13 3,5 9,5 0116 35 95 13 0116 35 13 16 0116 35 16 19 0116 35 19 25 0116 35 25 32 0116 35 32 4,2 13 0116 42 13 16 0116 42 16 19 0116 42 19 25 0116 42 25 32 0116 42 32 4,8 16 0116 48 16 19 0116 48 19 22 0116 48 22 25 0116 48 25 32 0116 48 32 38 0116 48 38 50 0116 48 50 6,3 25 0116 63 25 32 0116 63 32 Ø mm 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 d2 mm 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 k mm 1,7 2,1 2,3 2,5 3 kärki n:o 1 2 2 2 2 DIN 7982C ISO7050 Tylppäkärki Pz-ristiura DIN 7982F ISO7050 Pz-ristiura Ø mm L mm Hapon- kestävä A4 2,9 9,5 0127 62995 13 0127 62913 16 0127 62916 19 0127 62919 25 0127 62925 32 0127 62932 3,5 9,5 0127 63595 13 0127 63513 16 0127 63516 19 0127 63519 25 0127 63525 32 0127 63532 4,2 13 0127 64213 16 0127 64216 19 0127 64219 25 0127 64225 32 0127 64232 38 0127 64238 50 0127 64250 4,8 13 0127 64813 16 0127 64816 19 0127 64819 25 0127 64825 32 0127 64832 38 0127 64838 50 0127 64850 6,3 32 0127 66332 38 0127 66338 Ø mm L mm TX Hapon- kestävä A4 2,9 16 TX8 4204 72916 19 4204 72919 3,5 13 TX 10 4204 73513 16 4204 73516 19 4204 73519 25 4204 73525 4,2 13 TX 20 4204 74213 16 4204 74216 19 4204 74219 25 4204 74225 4,8 13 TX 25 4204 74813 19 4204 74819 25 4204 74825 32 4204 74832 38 4204 74838 45 4204 74845 Torx-ura Ph-ristiura Pz-ristiura standardi 14586

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=