Wurth_tuotekuvasto
KYPÄRÄPIDIKE SIVULAMPULLE SUOJAKYPÄRÄ PHEOS E-WR, 6-PISTEINEN • Kooltaan ja painoltaan optimoitu suo- jakypärä • Istuu hyvin, mukava käyttää • Kypärän kuori polyetyleeniä (PE) • Optimaalinen niskan suoja • 30 mm:n taskut kuulon- tai kasvojen- suojaimelle • 6 pisteen tekstiilisisus • Hikinauha imukykyistä fleece-materi- aalia • Kiertosäädin varmistaa sopivuuden Tuotenumero 0899 200 246 0899 200 247 Väri Valkoinen Sininen Vähimmäis-/enimmäiskoko 52 cm-61 cm 52 cm-61 cm Kypärän sisävarusteet 6-pisteinen 6-pisteinen EN-standardi 397, 50365 397, 50365 Käyttölämpötila vähint. -30 °C -30 °C Materiaali PE – Polyeteeni PE – Polyeteeni Varaosat ja tarvikkeet Tuotenumero Leukahihna, 4-pisteinen 0899 200 248 Hikinauha 0899 200 249 Heijastintarrat 0899 200 292 SUOJAKYPÄRÄ 6-PISTEINEN, PHEOS, Pikasäädöllä varustettu suoja- kypärä teollisuuteen ja raken- nustyömaille. • Istuu hyvin, erittäin mukava käyttää • Kypärän kuori polyetyleeniä (PE) • Optimaalinen niskan suoja • Erikseen säädettävät tuuletusvyöhyk- keet edessä ja takana • 30 mm:n taskut kuulon- tai kasvojen- suojaimelle • 6 pisteen tekstiilisisus • Hikinauha imukykyistä fleece-materi- aalia • Kiertosäädin varmistaa sopivuuden Vähimmäis-/enimmäiskoko 52 cm-61 cm Kypärän sisävarusteet 6-pisteinen EN-standardi 397 Käyttölämpötila vähint. -30 °C Materiaali PE – Polyeteeni Väri Lyhyt lippa Pitkä lippa Keltainen 0899 200 244 0899 200 241 Oranssi 0899 200 257 Punainen 0899 200 256 Sininen 0899 200 245 0899 200 242 Valkoinen 0899 200 243 0899 200 240 STEP - 2018-06-26 - FI-18147 - © Pikasäädöllä varustettu suoja- kypärä sähkötöihin Varaosat ja tarvikkeet Tuotenumero Leukahihna, 4-pisteinen 0899 200 248 Hikinauha 0899 200 249 Heijastintarrat 0899 200 292 Tuotenumero 0827 870 384
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=