Wurth_tuotekuvasto

KYPÄRÄKIINNIKE OTSAVALAISIMEEN PELI 2690 STEP - 2016-11-17 - FI-17191 - © KYPÄRÄKIINNIKE SPECTRUM KYPÄRÄÄN Liimattava Tuotenumero 0899 200 922 Materiaali ABS TURVAKYPÄRÄ CENTURION SPECTRUM Kuva on viitteellinen Suojakypärä integroiduilla sil- miensuojaimilla • Nauhastossa pikasäätö. • Silmiensuojaimia voidaan käyttää myös useimpien silmälasien kanssa. • Kypärän kuoressa vesikouru. • Voidaan käyttää yhdessä kaikkien kypäräkiinnitteisten Würth-kuulonsuo- jainten kanssa. • Materiaali ABS • Paino 471 g • Koko 52 – 64 cm • Pakkasenkestävyys -40 °C • Sähköneristävyys 1000 V (EN 50365 1000 V a.c./1500 V d.c.) • Muut lisätestit LD, MM, silmiensuojai- mien mekaaninen suojausluokka B • EN 397, EN 50365, EN 166, EN 170 Vähimmäis-/enimmäiskoko 52 cm-64 cm Kypärän sisävarusteet 6-pisteinen EN-standardi 166, 170, 397, 50365 Käyttölämpötila vähint. -40 °C Materiaali ABS Väri Tuotenumero Keltainen 0899 200 917 Oranssi 0899 200 919 Punainen 0899 200 920 Sininen 0899 200 918 Valkoinen 0899 200 916 Tuotenumero 0827 809 501 Lisävarustete ja tarvikkeet 0899 200 921 henkilökorttipidike 0899 200 949 varavisiiri 0899 200 945 leukahihna, 2-pist 0899 200 948 leukahihna, 4-pist 0899 200 946 hikinauha

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=