Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-26 - FI-18148 - © Korkeanpaikan suojakypärä kiinteällä leukahihnalla. • Nelipisteinen kiinteä leukahihna (EN 12492) joka aukeaa vasta 50 daN (kg) voimasta. Näin ollen kypärä pysyy paremmin päässä jos käyttäjä lyö päänsä esim. pudotessa. • Kevyt ja ergonominen muotoilu antaa erinomaisen näkyvyyden ylöspäin. • Kypärässä on myös suuremmat tuule- tusaukot teolllisuuskypärään (EN397) verrattuna. • Väri Tuotenumero Keltainen 0899 200 321 Sininen 0899 200 322 Valkoinen 0899 200 320 SUOJAKYPÄRÄ WÜRTH MOUNTAINEERING Vähimmäis-/enimmäiskoko 52 cm-63 cm EN-standardi 12492 Käyttölämpötila vähint. -20 °C Materiaali ABS Suojakypärä kiinteällä leu- kahihnalla teollisuuteen ja rakennustyömaille • Nelipisteinen kiinteä leukahihna • Erinomainen vaihtoehto esimerkiksi työmaille, joissa on leukahihna käyt- töpakko. • Kevyt ja ergonominen muotoilu antaa erinomaisen näkyvyyden yläspäin. • Pikasäädöllä ja runsailla pehmusteilla varustettu sisäosa on mielyttävän tun- tuinen päässä. • Ylösnostettava silmiensuojain saata- vana lisävarusteena. • Voidaan käyttää erillisen kypärä- adapterin kanssa kaikkia kypäräkiin- nitteisiä Würth kuulonsuojaimia. Väri Tuotenumero Keltainen 0899 200 289 Musta 0899 200 276 Neonkeltainen 0899 200 275 Punainen 0899 200 277 Sininen 0899 200 279 Valkoinen 0899 200 283 SUOJAKYPÄRÄ WÜRTH SPIDER Vähimmäis-/enimmäiskoko 52 cm-63 cm EN-standardi 397 Käyttölämpötila vähint. -30 °C Materiaali ABS Silikoninauha kypäräkiinnitykseen 0827 809 172 Varaosat ja tarvikkeet Tuotenumero Kuulonsuojain adapteri 0899 200 286 Silmiensuojain 0899 200 288 Pääpanta 0899 200 287 Sisäosan pehmusteet 0899 200 284 Tummennettu silmiensuojain 0899 200 278 Alushuppu 0899 200 291 Varaosat ja tarvikkeet Tuotenumero Kuulonsuojain adapteri 0899 200 286 Silmiensuojain kirkas 0899 200 288 Slmiensuojain harmaa 0899 200 278 Alushuppu 0899 200 291 Sisäosan pehmusteet 0899 200 324 Pääpanta 0899 200 287
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=