Wurth_tuotekuvasto

TURVAKYPÄRÄ VERTEX VENT Suojakypärä korkeanpaikan työskentelyyn Tuotenumero 0899 200 931 0899 200 323 0899 200 932 0899 200 930 Väri Keltainen Punainen Sininen Valkoinen Materiaali ABS ABS ABS ABS Paino 445 g 445 g 445 g 445 g Vähimmäis-/enimmäiskoko 53 cm-63 cm 53 cm-63 cm 53 cm-63 cm Kypärän sisävarusteet 6-pisteinen 4-pisteinen 6-pisteinen 6-pisteinen Käyttölämpötila vähint. -30 °C 30 °C -30 °C -30 °C EN-standardi 12492 12492 12492 12492 STEP - 2018-07-04 - FI-18181 - © • Kestävä nelipisteinen leukahihna pitää kypärän päässä myös onnet- tomuustilanteessa (avautumisvoima >500 N) • CenterFit-säätöjärjestelmä keskittää kypärän aina oikein. • Kypärän sivuilla suljettavat tuule- tusaukot. • Lisävarusteena ylösnostettava silmi- ensuojain. • Voidaan käyttää yhdessä kaikkien kypäräkiinnitteisten Würth -kuuonsuo- jainten kanssa. Lisävarusteet: Silmiensuojain 0899 200 961 Hikinauha 0899 200 960

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=