Wurth_tuotekuvasto
METSURIN VISIIRI Tuotenumero 0899 200 943 Määrä 1 Väri Läpikuultava Tuotenumero 0984 700 094 Määrä 1 Paino 411 g EUROMASKI VISIIRIN KANNATIN Tuotenumero 0899 200 942 Materiaali Muovi Väri Musta Tuotenumero Materiaali Pituus 0899 200 940 Polykarbonaatti 225 mm 0899 200 941 Asetaatti 225 mm 0899 200 947 Polykarbonaatti 155 mm SUOJAVISIIRI Tuotenumero 0899 300 313 Väri Musta Materiaali Muovi ADAPTERI STEP - 2018-07-04 - FI-18180 - © Kypäräkiinnitteinen hitsausmaski Kat. 2 EN 175 S 0899 200 940 EN 166 B 0899 200 941 EN 166 F 0899 200 947 EN 166 B Kat. 2 EN 166 Metalliverkkovisiiri Kat. 2 EN 1731 KUULONSUOJAIN Tuotenumero 0899 300 312 SNR vaimennusarvo 28 dB L matalataajuisen melun vaimennusravo 19 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 25 dB H korkeataajuisen melun vaimennusravo 29 dB Yhteensopiva monien suojakypärien kanssa Helppo ja nopea kiinnitys kypärään Kat. 2 EN 352-3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=