Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-07-04 - FI-18182 - © • Käytetään talvella kypärän alla. • Mukavan lämmin. • Tarrakiinnitteinen leukahihna. • Päällinen 65 % puuvillaa, 35 % polyesteriä, vanuvuori 100 % polyes- teriä Tuotenumero 5358 000 018 5358 000 019 Koko S / M L / XL Väri Musta Musta Materiaali Puuvilla / polyesteri Puuvilla / polyesteri Pesu Käsipesu Käsipesu KYPÄRÄNALUSHUPPU • Lyhytlippainen kangaslippalakki, jossa sisällä ABS-vahvike. • Sisäosa voidaan irrottaa puhdistusta varten. • Lakkiin voidaan brodeerata esim. yri- tyksen logo Väri Tuotenumero Vähimmäis-/enimmäiskoko EN-standardi Harmaa 0899 200 982 54 cm - 62 cm B12 Keltainen 0899 200 984 54 cm - 62 cm B12 Oranssi 0899 200 985 54 cm - 62 cm B12 Tummansininen 0899 200 983 54 cm - 62 cm B12 KOLHUSUOJAPÄÄHINE AIRPRO Pitkälippainen kangaslippa- lakki, jossa sisällä ABS-vahvike. • Pintamateriaali: 100 % puuvillaa • Kova muovikuori • Vaahtopehmuste kuoressa ja sisään- rakennetut tuuletusaukot parantavat käyttömukavuutta • Säädettävissä tarrakiinnityksellä • Sisäänrakennettu hikinauha • Kankainen päälliosa voidaan pestä enintään 30 °C:ssa Huomautus Kolhusuojapäähineet suojaavat käyttäjää kevyiltä iskuilta ja naarmuilta. Ne eivät suojaa putoavan kaa- tuvan tai sinkoavan esineen seurauksilta tai liikkuvilta tai riippuvilta kuormilta. Kolhusuojapäähinettä ei saa missään tapauksessa käyttää teollisuuden suojakypärän (EN 397) korvikkeena. KOLHUSUOJALIPPALAKKI Tuotenumero 0899 200 981 Väri Musta Käyttölämpötila vähint./enint. -30 – 50 °C EN-standardi 812 Vähimmäis-/enimmäiskoko 54 cm-59 cm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=