Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-05-11 - FI-17570 - © Suojaa silmät ja kasvot UV-säteilyltä ja kipinöiltä. Kevyt ja mukava käyttää, laaja näkökenttä. HITSAUSMASKI EUROMASKI Tuotenumero 0984 700 092 0984 700 093 Kasetin leveys x kasetin korkeus x kasetin paksuus 150 x 90 x 2 mm 150 x 90 x 2 mm Näkökentän leveys x näkökentän korkeus 150 x 90 mm 150 x 90 mm Paino 350 g 350 g Suojaustaso DIN 10 DIN 8 EN-standardi 175S 175S Kategoria 2 2 Suojaa silmät ja kasvot UV-säteilyltä ja kipinöiltä. Kevyt ja mukava käyttää, laaja näkökenttä. Tuotenumero 0984 700 094 Kasetin leveys x kasetin korkeus x kasetin paksuus 150 x 90 x 2 mm Näkökentän leveys x näkökentän korkeus 150 x 90 mm Paino 411 g Suojaustaso DIN 8 EN-standardi 175 S Kategoria 2 HITSAUSMASKI EUROMASKI Tummuusaste/visiirit yhdessä DIN 1,7 + DIN 8 = DIN 9 DIN 1,7 + DIN 10 = DIN 11 DIN 3 + DIN 8 = DIN 10 DIN 3 + DIN 10 = DIN 12 Tummuusaste/visiirit yhdessä DIN 1,7 + DIN 8 = DIN 9 DIN 1,7 + DIN 10 = DIN 11 DIN 3 + DIN 8 = DIN 10 DIN 3 + DIN 10 = DIN 12

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=