Wurth_tuotekuvasto

Puhdistus- ja hoitoaine hitsausmaskeille. MASKISPRAY Tuotenumero 0890 220 165 Sisältö 165 ml Kemiallinen perusta Hiilivety STEP - 2016-10-20 - FI-17130 - © Automaattisesti tummuva hitsaus- lasi 60x110 mm luukulla varustettuihin hitsausmaskeihin. Tummuus DIN 10. AUTOMAATTINEN HITSAUSLASI Tuotenumero 0984 700 922 Leveys 110 mm Korkeus 60 mm Suojaustaso 10

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=