Wurth_tuotekuvasto

KYPÄRÄKIINNIKE OTSAVALAISIMEEN PELI 2690 STEP - 2016-11-17 - FI-17191 - © KYPÄRÄKIINNIKE SPECTRUM KYPÄRÄÄN Liimattava Tuotenumero 0899 200 922 Materiaali ABS TURVAKYPÄRÄ CENTURION SPECTRUM Kuva on viitteellinen Suojakypärä integroiduilla sil- miensuojaimilla • Nauhastossa pikasäätö. • Silmiensuojaimia voidaan käyttää myös useimpien silmälasien kanssa. • Kypärän kuoressa vesikouru. • Voidaan käyttää yhdessä kaikkien kypäräkiinnitteisten Würth-kuulonsuo- jainten kanssa. • Materiaali ABS • Paino 471 g • Koko 52 – 64 cm • Pakkasenkestävyys -40 °C • Sähköneristävyys 1000 V (EN 50365 1000 V a.c./1500 V d.c.) • Muut lisätestit LD, MM, silmiensuojai- mien mekaaninen suojausluokka B • EN 397, EN 50365, EN 166, EN 170 Vähimmäis-/enimmäiskoko 52 cm-64 cm Kypärän sisävarusteet 6-pisteinen EN-standardi 166, 170, 397, 50365 Käyttölämpötila vähint. -40 °C Materiaali ABS Väri Tuotenumero Keltainen 0899 200 917 Oranssi 0899 200 919 Punainen 0899 200 920 Sininen 0899 200 918 Valkoinen 0899 200 916 Tuotenumero 0827 809 501

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=