Wurth_tuotekuvasto

HIHANSUOJAPARI Hitsaajan hihansuojat on valmistettu palosuojatusta proban-kankaasta. Ne antavat erinomaisen suojan kipi- nöitä, roiskeita ja kuumuutta vastaan. Lyhyen hihansuojan kiinnitys kumilan- galla, pitkän puristusklipsillä. Myy- dään pareittain. Tuotenumero 0899 020 952 0899 020 953 Koko Yleiskäyttöinen Yleiskäyttöinen Materiaali Puuvilla Puuvilla Pituus 41 cm 70 cm Leveys 20 cm 25 cm HIHANSUOJA,NAHKAA Suojaa hitsaajaa/hiojaa kuu- milta kipinöiltä ja roiskeilta Haljasnahka kestää varsin hyvin kuu- muutta, siksi materiaali soveltuu mm. hit- saustyöhön. Lisäksi käytettävä muita palolta suo- jaavia vaatteita. Lyhyempi malli pysyy paikoillaan kumi- nauhojen avulla. Pidemmässä mallissa hihansuojat kiinni- tetään klipseillä hihaan. Tuotenumero 0899 020 951 0899 020 950 Koko L M Materiaali Nahka Nahka Pituus 70 cm 41 cm leveys 25 cm 25 cm Tuotenumero 0984 312 9 Materiaali Nahka Pituus 100 cm Leveys 80 cm Väri Harmaa HITSAAJAN HUPPU Tuotenumero 0984 700 928 Materiaali 100% Puuvilla Paksuus 2 mm PALOSUOJATTU KAULURI • Tuotteen ompelussa käytetyt langat ovat 100 % meta-aramidia • Suojaa hyvin niskaa ja kaulaa hetkelli- seltä liekkikuumuudelta • Suojaa ja lämmittää myös talvipakka- silla • Tuotteen ominaisuudet eivät huonone pesussa EN 11612:2008 EN 1149-5:2008 IEC 61482-2:2009, LK1 Tuotenumero 5358 000 083 Koko L Väri Musta Materiaali 98,6% Meta-aramidi, 1,4% Hiilikuitu Pesu 60°C KYPÄRÄNALUSHUPPU • EN 11612:2008, EN 1149- 5:2008 sekä IEC 61482-2:2009 LK1 mukainen kuumuudelta ja tulelta suojaava, antistaattinen huppu. • Suojaa hyvin myös niskaa ja kaulaa. Tuotenumero 5358 000 028 5358 000 027 Koko L M Vär Musta Musta Materiaali 98,6% Meta-aramidi 1,4% Hiilikuitu 98,6% Meta-aramidi 1,4% Hiilikuitu STEP - 2018-06-19 - FI-18123 - © SUOJAESILIINA

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=