Wurth_tuotekuvasto
11.59 Kokovaljaat EN 361 Putoamissuojain, jota käytetään aina, kun putoaminen on mahdolli- nen. Kokovaljaiden rakenne on suunniteltu siten, että putoamistilan- teessa keho pysyy turvallisessa asennossa ja putoamisessa syntyvät voimat kohdistuvat kehon vahvoihin osiin. Nykäyksenvaimentimet EN 355 Nykäyksenvaimenninta käytetään rajoittamaan putoamisen pysäyttämisestä aiheutuvaa nykäystä. Pysäytyksestä aiheutuva voima ei saa nousta yli 6 kN:iin, joka vastaa n. 600 kg:aa. Muussa tapauksessa on suuri vaara, että käyttäjälle aiheutuu niin kehon sisäisiä kuin ulkoisiakin vammoja. Nykäyksenvaimentaja voi olla erillinen osa putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä tai järjestelmä voi myös olla rakenteellisesti suunniteltu siten, että koko rakenne rajoittaa käyttäjään kohdistuvia, nykäyksen aiheuttamia voimia. Tukivyöt EN 358 Tukivyötä käytetään nimensä mukaisesti työn tukemiseen. Tukivyötä käyttäessään työntekijän ei tarvitse pitää kiinni työ- kohteen rakenteista ja näin molemmat kädet ovat vapaana työskentelyä varten. Tukivyön kanssa käytetään säädettävää tukiköyttä (enimmäispituus 2 m). HUOM! Tukivyö ei korvaa kokovaljasta. Silloin kun putoaminen on mahdollinen, on aina käytettävä kokovaljasta. Liitosköydet EN 354 Putoamissuojaimen osa, esim. köysi, nauha tai vaijeri, joka on tarkoitettu yhdistämään putoamissuojain kiinnityspisteeseen. Mikäli köyden pituus on yli 2 m, siinä on oltava myös pituuden säätölaite. Köysiä on saatavissa eri tarkoituksiin sopivilla kiinnityskoukuilla varusteltuina. Koukkujen tai muiden lukituslenkkien malliin ja oikeaan käyttöön on syytä kiinnittää huomioita; useita tapaturmia on sattunut koukkujen virheaukeamisten vuoksi. Liukutarraimet taipuisassa johteessa EN 353-2 Liukutarrain mahdollistaa käyttäjän liikkumisen työkohteessa kiinnittäytyneenä turvaköyteen. Tarrain sallii normaalit liikkeet ylös- ja alaspäin, mutta äkillinen liike alaspäin lukitsee tarraimen ja estää käyttäjän putoamisen. Kelautuvat tarraimet EN 360 Kelautuvaa tarrainta käytetään valjaan ja ankkurointipisteen välissä, kun käyttäjälle halutaan paljon vapaata liikkumatilaa. Tarrain sallii normaalit liikkeet, mutta äkillinen uloskelautuminen lukitsee järjestelmän ja näin pysäyttää putoamisen. Tavallisesti kelautuva tarrain tulee asentaa käyttäjän yläpuolelle, mutta jos vaijeri tai köysi on testattu terävien kulmien varalta, voi- daan järjestelmää käyttää myös horisontaalisesti. Kiinnityslaitteet EN 795 Kiinnityslaitteita käytetään putoamisen pysäyttävien järjestelmien ankkurointiin. Laitteet voivat olla joko väliaikaisesti tai kiinteästi asennettavia. Käyttäjän on aina varmistuttava ankkurointipisteen kestävyydestä ennen kytkeytymistä. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän ankkurointipisteen tulisi kestää vähintään 12 kN (n. 1200 kg), kun siihen on kytkeytynyt yksi käyttäjä. Putoamissuojainten määräaikaistarkastus Putoamissuojaimet tulee tarkastaa valtuutetun tarkastajan toimesta kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin, jos ne joutuvat esimerkiksi normaalia suuremmalle rasitukselle. Putoamissuojaimet PUTOAMISSUOJAIMET
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=