Wurth_tuotekuvasto

Tuote yhdistää putoamissuojaimen ja huomioliivit • Huomioliiveillä varustetut turvavaljaat työskentelyolosuhtei- siin, joissa on putoamisvaara ja heikko valaistus tai joissa hyvä näkyvyys on erityisen tärkeää • Standardien EN 361 ja EN 20471 mukainen • Kiinnityspisteet selässä ja rinnassa • Koko säädettävissä kahden vetoketjun avulla • Nopea pukea ja riisua, jalkahihnoissa helppokäyttöiset pika- lukot Tuotenumero 0899 032 064 0899 032 065 Koko M/L XL EN-standardi 361 361 TURVAVALJAAT HUOMIOLIIVILLÄ Ergonomiset turvavaljaat, jotka mahdollistavat liikkumisvapauden • 45 mm leveät vedenkestävät hihnat • X-muotoinen takapehmuste • Jalkapehmusteet • Hihnat on ohjattu takapehmusteen läpi (ei kiertymistä) • Automaattiset pikakiinnittimet jalka- ja rintakehähihnoissa • Takakiinnityspisteen jatke/pituus: 30 cm • Putoamisen ilmaisin • Hyväksytty 140 kg:aan asti • Kiinnityspisteet selässä ja rinnassa COMFORT PLUS -TURVAVALJAAT Tuotenumero 0899 032 959 EN-standardi 361, 1497 Murtovoima vähint. 1500 daN TURVAVALJAAT BASIS Kevyet turvavaljaat • Kiinnityspisteet selässä ja rinnassa Tuotenumero 0899 032 911 EN-standardi 361 • Kevyet turvavaljaat, joissa takakiinnityspisteen- jatke (pituus: 50 cm) • Helppo pukea mukavan takapehmusteen ansiosta • Kiinnityspisteet etu- ja takapuolella TURVAVALJAAT, BASIS PLUS Tuotenumero 0899 032 020 EN-standardi 361 STEP - 2018-08-07 - FI-18030 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=