Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-08-07 - FI-18031 - © TRAUMAHIHNA Traumatilan lieventämiseen putoamisen jälkeen • Traumahihnat pitävät lihakset ja veren- kierron toiminnassa, kunnes pudonnut henkilö on pelastettu • Säädettävä pituus, 45 cm – 126 cm • Käytetään pareittain Käyttöalue Traumahihnoja voi kiinnittää kaikkiin turvavaljaisiin Huomautus Tuote sisältää kaksi hihnakoteloa, jotka kiinnitetään turvavaljaiden oikealle ja vasem- malle puolelle. Mahdollisen putoamisen jälkeen koteloiden vetoketjut avataan ja hihna otetaan esille, yhdistetään lenkiksi ja laitetaan jalkojen alle. PUTOAMISSUOJAINSARJA KATTOTÖIHIN Helposti mukana kulkeva putoamissuojainpaketti käy- tettäväksi mm. useimpiin kat- totöihin, esim. lumenpudotuk- seen . Sisältää seuraavat osat: • Basis-kokovaljaat • turvaköysi liukutarraimella (20 m) • ankkurointihihna • suojainkassi PUTOAMISSUOJAINSARJA, COMPACT Kokonainen sarja, jossa Basis-turvavaljaat, kelautuva turvatarrain, ankkurointihihna ja reppu Tuotenumero 0899 032 966 Tuotenumero 0899 032 002 • Peruspaketti putoamissuojaukseen Tuotenumero 0899 032 019

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=