Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-08-07 - FI-18032 - © Joustava, helpottaa liikkumista työskentelyn aikana. Suojaa tehokkaasti mahdollisessa putoamistilanteessa. • Kelautuva teräsvaijeri turvalliseen työskentelyyn • Luja muovikotelo • Kiertyvä karbiinihaka estää vaijerin kiertymisen • Soveltuu myös vaakasuuntaiseen käyt- töön • Teräväreunatestattu Tuotenumero 0899 032 120 0899 032 121 0899 032 122 Vaijerin halkaisija 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm Vaijerin pituus 5 m 10 m 15 m EN-standardi 360 360 360 PRO KELAUTUVA TURVATARRAIN, TERÄSVAIJERI Kevyt kelautuva turvatarrain, jossa vyöhihna. Soveltuu erityi- sesti käytettäväksi telineraken- tamisessa • Varustettu tri-lock-alumiinilukitushaalla ja alumiinisella pikalukitushaalla, aukko 60 mm • Sisäänrakennettu nykäyksenvaimennin • Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg • Kevyt, kompakti rakenne • Teräväreunatestattu Käyttöalue Rakennustelineiden rakentaminen, telineidenrakentaminen, teollinen kokoonpano, kaiderakentaminen KELAUTUVA TURVATARRAIN, HSG 25 COMPACT Tuotenumero 0899 032 111 EN-standardi 354, 360 Liitinelementin pituus 2,5 m Monikäyttöinen, kevyt kelau- tuva turvatarrain työskente- lyolosuhteisiin, joissa on putoa- misvaara KELAUTUVA TURVATARRAIN HIHNALLA Tuotenumero 0899 032 908 EN-standardi 360 Liitinelementin pituus 2,5 m • Polyesterihihna

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=