Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-08-07 - FI-18033 - © KELAUTUVA TURVATARRAIN KOMPACT ULTRA 6 M Kompakti turvatarrain • Kestävä komposiitti kuori • Sisäänrakennettu nykäyksenvaimennin • 6 m:n Dyneema®-hihnat • Kiertyvä karbiinihaka / Twistlock • Koukussa putoamisen ilmaisin • Kiertyvä karbiinihaka estää köyden kiertymisen • Soveltuu vaaka- ja pystykäyttöön • Reunatestattu • Hyväksytty 140 kg:aan asti Suorituskyvyn osoitus EN 360, RfU 060 ja RfU 062 Tuotenumero 0899 032 430 EN-standardi 360 Liitinelementin pituus 6 m Paino 1800 g TURVAKÖYSI LIUKUTARRAIMELLA • Köyden rakenne ja liukutarraimen toi- minta suunniteltu siten, että erillistä nykäyksenvaimenninta ei tarvita. • Köysi ja liukutarrain varustettu kaksitoi- misilla pikalukitushaoilla. Tuotenumero 0899 032 929 EN-standardi 353-2, 358 Pituus 15 m TURVAKÖYSI LIUKUTARRAIMELLA • Köyden kanssa käytettävä liukutarrain • Köysi ja liukutarrain varustettu kaksitoi- misilla pikalukitushaoilla Tuotenumero 0899 032 028 EN-standardi 353-2 Pituus 20 m
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=