Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-08-07 - FI-18034 - © Yhdellä kädellä käytettävät karabiinihaat helpottavat käyttöä LIITOSKÖYSI 2M Tuotenumero 0899 032 012 EN-standardi 354, 355 Pituus 2 m Nopea ja helppo kiinnitys put- kiin ja telineisiin, joiden Ø on korkeintaan 59 mm • Suuri 60 mm lukitushaka mahdollistaa kiinnityksen paksumpiin ankkurointi- pisteisiin • Köysi varustettu nykäyksenvaimenta- jalla • Köyden toisessa päässä nor- maali 20 mm lukitushaka Käyttöalue Soveltuu rakennustelineillä ja korkeilla asennustasoilla työskentelyyn tai esim. kaiteita asennettaessa LIITOSKÖYSI 1,5M Tuotenumero 0899 032 014 EN-standardi 354, 355 Pituus 1,5 m Soveltuu Putken halkaisija enint. 59 mm Portaaton kiinnityskohdan säätö Käyttöalue Työskentelypisteen säätämiseen tilan- teissa, joissa molempien käsien on oltava vapaana TUKIKÖYSI 2M Tuotenumero 0899 032 016 EN-standardi 358 Pituus 2 m • Helppokäyttöinen tukiköysi • Sisältää krabiinihaan ja kaksitoimisen pikalukitushaan • Liitosköysi tilanteisiin, joissa tarvitaan pieni lukitushaka • Varustettu nykäyksenvaimentajalla • Köyden molemmissa päisää kaksitoi- miset pikalukitushaat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=