Wurth_tuotekuvasto
2.45 Pz-Lieriökanta Tylppäkärki BZ DIN 7981F ISO 7049 Pz-ristiura Ø mm L mm Sinkitty 3,5 6,5 0115 303565 13 0115 303513 16 0115 303516 19 0115 303519 4,2 6,5 0115 304265 9,5 0115 304295 13 0115 304213 16 0115 304216 19 0115 304219 4,8 9,5 0115 304895 9,5 4210 14895 TX 13 0115 304813 16 0115 304816 19 0115 304819 5,5 13 0115 305513 Ph-Matalakanta Ph-ristiura Ohutlevy-ruuvi, Ph-ristiura Ø mm L mm Mustapassivoitu 3,9 9,5 0134 039 95 13 0134 039 13 16 0134 039 16 19 0134 039 19 22 0134 039 22 25 0134 039 25 4,2 9,5 0134 042 95 13 0134 042 13 16 0134 042 16 19 0134 042 19 22 0134 042 22 25 0134 042 25 4,8 9,5 0134 048 95 13 0134 048 13 16 0134 048 16 19 0134 048 19 22 0134 048 22 25 0134 048 25 Ø mm L mm Sinkitty 3,9 11 0115 3911 4,2 13 0115 4213 13 0134 124216 Mustapassivoitu 16 0115 4216 19 0115 4219 25 0115 4225 Levyruuvit Kuusiokanta aluslevyllä DIN 7976 ISO 1479 Ø mm L mm d2 mm s mm Sinkitty 5,5 16 15 1,6 0129 085 516 13 15 1,6 0129 085 513 6,3 16 18 1,6 0129 086 316 20 18 1,6 0129 086 320 8,0 19 21 2,0 0129 088 019 Ø mm L mm Sinkitty Ruostumaton teräs A2 4,8 16 0114 48 16 19 0114 48 19 25 0114-48 25 32 0114 48 32 50 0122 48 50 60 0122 48 60 70 0122 48 70 80 0122 48 80 5,5 19 0114 55 19 32 0114 55 32 50 0122 55 50 60 0122 55 60 70 0122 55 70 80 0122 55 80 6,3 16 0114 63 16 19 0114 63 19 22 0114 63 22 25 0114 63 25 32 0114 63 32 38 0114 63 38 50 0114 63 50 8,0 19 0114 8 19 25 0114 8 25 Ø mm 4,2 4,8 5,5 6,3 8,0 AV 7 8 8 10 13 k mm 2,8 3 4 4,8 5,8 Levyruuvit, kuusiokanta DIN 7976 ISO 1479
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=