Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-08-07 - FI-18035 - © KAKSOISLIITOSKÖYSI 1,5M Nopea ja helppo kiinnitys put- kiin ja telineisiin, joiden Ø on korkeintaan 59 mm • Varustettu kahdella 60 mm lukitus- haalla ja yhdellä 20mm lukitushaalla • Soveltuu mastotöihin ja rakennusteli- neillä työskentelyyn Tuotenumero 0899 032 015 EN-standardi 354, 355 Pituus 1,5 m Soveltuu Putken halkaisija enint. 59 mm JOUSTAVA LIITOSKÖYSI 1,5M Optimaalinen liitosköysi käytet- täväksi rakennustelineillä. • Polyamidista valmistettu joustava liitos- köysi, leveys 30 mm • Varustettu tri-lock-alumiinihaalla (turvavaljaisiin liittäminen) ja alumii- niputkihaalla, jonka aukon Ø enin- tään 56 mm, nopea ja yksinkertainen kiinnitys • Joustava liitosköysi, joka sitoo putoa- misenergiaa Tuotenumero 0899 032 077 EN-standardi 355 Pituus 1,7 m Käyttöalue Rakennustelineiden rakentaminen, telineiden rakentaminen, teollinen kokoonpano, kaiderakentaminen. JOUSTAVA KAKSOISLIITOSKÖYSI 1,7M • Kaksi alumiinihakaa Ø 56 mm • Turvavaljaisiin kiinnittäminen tri-lock alumiinihaalla Tuotenumero 0899 032 948 EN-standardi 355 Pituus 1,7 m Käyttöalue Varmistaa kiinnittäytymisen kiivetessä ja eri asennoissa työskenneltäessä (esimer- kiksi mastotyössä ja rakennustelineillä ja katoilla, joilla on yksittäiset ankkuripis- teet) Ohjeet Vaihteleviin kiinnityskohteisiin. Kun käyttäjä vaihtaa asentoa, toinen karbiinihaka pysyy kiinnitettynä ankkuripisteeseen, kunnes toinen karbiinihaka on kiinnitetty seu- raavaan ankkuripisteeseen.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=