Wurth_tuotekuvasto
ANKKUROINTIHIHNA Pienin katkeamislujuus: 26 kN Tuotenumero 0899 032 916 Materiaali Polyamide - PA Pituus 1,5 m Leveys 25 mm EN-standardi 354, 795 JOUSTAVA TYÖKALUPIDIKE Työkalupidike voidaan kiinnittää esimer- kiksi turvavaljaisiin tai tukivyöhön. Pidikkeen ansiosta työkalut eivät tipu, eivätkä näin aiheuta hengenvaaraa ala- puolella oleville. Työkalut pysyvät myös näin ehjinä. Vetolujuus noin 20kg. ANKKUROINTIPISTE Siirrettävä, portaattomasti sää- dettävä ankkurointipiste teräs- tukiin • Säätövara 90–300 mm • Vetomurtolujuus vähintään: 22 kN • Hyväksytty yhden henkilön ankkuroin- tipisteeksi Tuotenumero 0899 032 965 EN-standardi 795-B Materiaali ALU Paino 1,6 kg ANKKUROINTIPISTE ALUFIX • Pysyvä ankkurointipiste • Ankkurointipiste 3 henkilölle • Vastaa standardia EN 795 / A:2012 Tuotenumero 0899 032 954 EN-standardi 795/A1 Materiaali ALU ANKKUROINTIPISTE Kiinnitetään kuormitusta kestä- viin puuosiin • Enintään kahdelle hengelle • Pysyvään tai väliaikaiseen asennuk- seen • Kiinnitetään ASSY ® 3.0 -ruuveilla A2 5,0 x 80 mm • Testattu standardin EN 795 A ja B mukaisesti Käyttöalue Soveltuu hyvin kattotöihin STEP - 2018-08-07 - FI-18099 - © Tuotenumero 0899 032 953 Tuotenumero 0899 032 969 • Väliaikaiseen käyttöön
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=