Wurth_tuotekuvasto

Trilock-lukitus varmistaa turvallisuuden KARABIINIHAKA TRILOCK Tuotenumero 0899 032 925 Materiaali ALU/ALU Pinnoite Bare EN-standardi 362, 12275 Suuaukon leveys enint. 23 mm Ruuvilukitus KARABIINIHAKA, SOIKEA Tuotenumero 0899 032 920 Materiaali Teräs Pinnoite ZN EN-standardi 362 Suuaukon leveys enint. 18 mm Kaksitoiminen lukko (automaat- tilukitus) KAKSITOIMINEN PIKALUKITUSHAKA Tuotenumero 0899 032 917 Materiaali Teräs Pinnoite ZN EN-standardi 362 Suuaukon leveys enint. 59 mm Kätevä reppu henkilökohtaisten suojava- rusteiden säilyttämiseen ja kuljetukseen • Erillinen verkko esimerkiksi kypärää, vaatteita ja muita tarvikkeita varten • Taskut matkapuhelimelle ja juomapul- lolle REPPU Sopii erinomaisesti henkilökohtaisten suojavarus- teiden säilyttämiseen ja kuljetukseen • Tilavuus 40 litraa SUOJAINKASSI Tuotenumero 0899 032 946 Materiaali Nylon (polyamide) STEP - 2018-08-07 - FI-18098 - © Tuotenumero 0899 032 943

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=