Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2016-12-27 - FI-17345 - © ENSIAPUASEMA CEDERROTH Ensiapuasemasta löytyy haa- vanhoidon perustarvikkeet sekä tartuntasuojapakkaus elvytystilanteita varten. Tuot- teet ovat pölyltä ja lialta suo- jassa tiiviiden kansien alla. Aseman keskiosassa lisätilaa täydennystuotteita varten. Sisältö: Iso ensiapuside 2 kpl Pieni ensiapuside 3 kpl Tartuntasuojapakkaus 1 kpl Haavapyyhepakkaus (20 kpl/pkt) 2 kpl Laastariautomaatti 1 kpl Kangaslaastari 40 kpl Muovilaastari 45 kpl Silmänhuuhteluspray 1 kpl Palovammataitos 1 kpl Hätäensiapuohje 1 kpl Laastariautomaatin avain 1 kpl Tuotenumero 0899 520 070 Leveys 29 cm Pituus 56 cm Korkeus 12 cm ENSIAPUVARASTOKAAPPI HAAVANHOITOPISTEELLÄ CEDERROTH Ensiapuvarastokaapista löytyy ikkunallisen, pölytiiviin oven takaa haavanhoidon perus- tarvikkeet sekä tartuntasuo- ja-pakkaus elvytystilanteita varten. Kaapin takaosassa eril- lisen, lukittavan oven takana on tilava tarvikevarasto, josta voidaan esimerkiksi täydentää muita ensiapupisteitä. Sisältö: Haavanhoitopiste 1 kpl Kangaslaastari 6 x 40 kpl 1 kpl Muovilaastari 6 x 45 kpl 1 kpl Sormenpäälaastari 6 x 15 kpl 1 kpl Iso kangaslaastari 6 x 21 kpl 1 kpl Haavapyyhe 40 kpl 4 kpl Tartuntasuojapakkaus 3 kpl Iso ensiapuside 5 kpl Pieni ensiapuside 6 kpl Sakset 1 kpl Pinsetit 1 kpl Tuotenumero 0899 520 097 Leveys 42 cm Pituus 55 cm Korkeus 19 cm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=