Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2016-12-27 - FI-17348 - © Sisältö: Iso ensiapuside 1kpl Laastari 6 kpl Iso kangaslaastari 10 cm 2 kpl Haavapyyhe 2 kpl ENSIAPU TASKUPAKKAUS S CEDERROTH Tuotenumero 0899 520 23 Pituus 40 mm Leveys 140 mm Korkeus 80 mm SEINÄKIINNIKE ENSIAPUPAKKAUKSELLE XL Sisältö Cederroth 4-in-1 Iso Ensiapuside 3 kpl Cederroth 4-in-1 mini Ensiapuside 4 kpl Salvequick Muovilaastari 45 kpl Salvequick Kangaslaastari 40 kpl Salvequick Haavapyyhe 10 kpl Soft Foam Laastarit 6 cm x 40 cm 2 kpl Elvytyssuoja 1 kpl Safety Hand Cleanser 4 kpl Suojakäsineet 4 paria Pelastuspeite 1 kpl Elastinen tukiside 2 kpl Metalloitu haavaside 20x40 cm 3 kpl Verkkoside 2 kpl Cederroth Burn Gel Palovammataitos 2 kpl Salvequick Cold Pack 1 kpl Eye & Wound Cleansing Spray 1 kpl Sakset 1 kpl Pinsetit 1 kpl Ensiapuohje 1 kpl ENSIAPUPAKKI XL CEDERROTH Tuotenumero 0899 520 20 Pituus 247 mm Leveys 310 mm Korkeus 80 mm Tuotenumero 0899 520 71
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=