Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2016-12-27 - FI-17347 - © ENSIAPUPAKKAUS L CEDERROTH Tuotenumero 0899 520 21 Pituus 60 mm Leveys 340 mm Korkeus 250 mm ENSIAPUPAKKAUS M CEDERROTH Tuotenumero 0899 520 22 Pituus 78 mm Leveys 231 mm Korkeus 190 mm Sisältö: Cederroth 4-in-1 Iso Ensiapuside 1kpl Cederroth 4-in-1 mini Ensiapuside 1 kpl Salvequick Laastarit 10 kpl Salvequick Haavapyyhe 6 kpl Salvequick Maxi Cover Laastarit 4 kpl Elvytyssuoja 1 kpl Safety Hand Cleanser 2 kpl Suojakäsineet 2 paria Pelastuspeite 1 kpl Elastinen tukiside 1 kpl Sakset 1 kpl Cederroth Burn Gel Palovammataitos 1 kpl Ensiapuohje 1 kpl Sisältö: Cederroth 4-in-1 Iso Ensiapuside 3 kpl Cederroth 4-in-1 mini ensiapuside 2 kpl Salvequick Laastarit 20 kpl Salvequick Haavapyyhe 10 kpl Soft Foam-laastari 6 x 40 cm 1 kpl Elvytyssuoja 1 kpl Safety Hand Cleanser 2 kpl Suojakäsineet 2 paria Pelastuspeite 1 kpl Elastinen tukiside 2 kpl Metalloitu haavaside 20x40 cm 2 kpl Verkkoside 1 kpl Cederroth Burn Gel Palovammataitos 1 kpl Kolmioliina 1 kpl Sakset 1 kpl Ensiapuohje 1 kpl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=