Wurth_tuotekuvasto
Tuotenumero 0899 520 065 0899 520 066 Yhdelle pullolle Kahdelle pullolle Telineet sopivat silmän huuhteluaineelle 0899 520 081. SILMÄHUUHTEEN SEINÄTELINE Silmänhuuhteluasema sisältää kaksi 500 ml sil- mänhuuhtelupulloa + käyttöohjeen ja laastariau- tomaatin. Aseman keskiosassa lisätilaa täydennystuotteita varten. Laastariautomaatissa: kangaslaastarit (40 kpl) muovilaastarit (45 kpl) + Laastariautomaatin avain. SILMÄNHUUHTELUASEMA Tuotenumero 0899 520 051 Mitat 56 x 29 x 12 cm • Isotoninen boraattipuskuroitu suolaliuos roskien ja vaarallisten aineiden huuhteluun silmästä. • Boraattipuskurointi nopeuttaa kemikaalien neutraloitumista huuhtelun alusta lähtien. • Steriili. • Ei sisällä säilöntäaineita. • Käytettävä 4,5 vuoden kuluessa avaamisesta. • Pulloa ei voi kierrättää. Tuotenumero 0899 520 093 0899 520 078 0899 520 081 Sisältö 5 x 500 ml 235 ml 2 x 500 ml SILMÄHUUHDE Puskuroimaton keittosuolaliuos (0,9 % NaCl) pölyn ja lian huuhteluun silmistä ja haavoista. Suutin toimii kaikissa asennoissa ja liuos säilyy pullossa sterii- linä loppuun asti, joten pulloa ei tarvitse käyttää kerralla lop- puun. Pullon tyhjentymisaika 5 min. Säilyvyys 3 vuotta. HUOM: ei korvaa silmänhuuhtelua akuuteissa silmätapatur- missa (esim. syövyttävien aineiden roiskeet). SILMÄNHUUHTELUSPRAY STEP - 2016-12-27 - FI-17352 - © Tuotenumero 0899 520 052
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=