Wurth_tuotekuvasto
Sormenpäälaastari 0899 520 099 Määrä 6 x 15 kpl Iso kangaslaatari 0899 520 060 Määrä 6 x 21 kpl Elintarvikelaastari, hyvä pysyvyys Sininen muovilaastari 0899 520 061 Määrä 6 x 35 kpl Kangaslaastari 0899 520 076 Määrä 6 x 40 kpl TÄYDENNYSPAKKAUKSET AUTOMAATTIIN Muovilaastari 0899 520 077 Määrä 6 x 45 kpl Läpinäkyvän kannen alla laas- tarit pysyvät lialta suojassa. Hygieeninen ja helppo käyttää . Sisältö: 0899 520 076 Kangaslaastari 40 kpl 0899 520 077 Muovilaastari 45 kpl 0899 520 080 Automaatin avain 1 kpl Kohdenumero 0899 520 075 Pituus 5 cm Leveys 23 cm LAASTARIAUTOMAATTI SALVEQUICK STEP - 2016-12-23 - FI-17339 - © PITKÄT LAASTARIT 120 X 20 MM Tuotenumero 0899 520 087 Määrä 39 kpl Tuotenumero 0899 520 088 Määrä 30 kpl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=