Wurth_tuotekuvasto

LIIMATON LAASTARI ELAST, EI LATEKSIA Liimaton laastari kaikille haa- voille ja naarmuille • Itsekiinnittyvä ELAST laastari on mie- lyttävä vaihtoehto perinteiselle, liimat- tavalle laastarille. • Joustavan rakenteen ansiosta se toimii erinomaisesti esimerkiksi sormen nivelen kohdalla, jotka normaalilla laastarilla on hankala suojata. • ELAST pysyy paikoillaan myös vedessä ja sitä voidaan käyttää käsi- voiteiden ja muiden paikallishoitotuot- teiden kanssa. Tuotenumero 0899 512 24 Pituus 450 cm Leveys 6 cm Paksuus 1,9 mm Väri Beige STEP - 2016-06-15 - FI-17007 - © AUTOMAATTI Liimattomille Elast-laastareille • ELAST -automaatista voi kätevästi annostella tarvittavan määrän. • Automaatissa laastari pysyy myös suojassa lialta ja pölyltä. • Lateksivapaa Tuotenumero 0899 512 23 Väri Punainen ENSIAPUKASSI TYHJÄ CEDERROTH • Mitoitettu ensiaputarvikkeille. • Tilava, useita taskuja, kantokahvat, olka- & reppuhihnat. • Mahdollisuus kantaa eri tavoin tar- peen mukaan. • Esimerkiksi Ea-kaappien täydentä- minen hoituu kätevästi. • Toimitetaan ilman sisältöä. Tuotenumero 0899 520 105 Väri Musta Pituus 60 cm Leveys 30 cm Korkeus 28 cm Ensiapupisteiden täydennys- ja päivityskierroksille Suositus kassin perustarvikkeiksi : 3 x 0899 520076 Kangaslaastari 6 x 40 kpl 2 x 0899 520099 Sormenpäälaastari 6 x 15 kpl 1 x 0899 520060 Iso kangaslaastari 6 x 21 kpl 5 x 0899 520074 Savett haavapyyhe 40 kpl 5 x 0899 520069 Salvequick haavapyyhe 20 kpl 15 x 0899 520072 Pieni ensiapuside 10 x 0899 520071 Iso ensiapuside 2 x 0899 520094 Kylmähaude, 3 pss/ras 3 x 0899 520081 Silmänhuuhtelupullot,2 x 500 ml

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=