Wurth_tuotekuvasto
ELASTINEN TUKISIDE CEDERROTH Tuotenumero 0899 520 067 Pituus 4 m Leveys 8 cn HAAVAPYYHE Tuotenumero 0899 520 069 0899 520 074 Liinojen määrä 20 kpl 40 kpl Väri Valkoinen Valkoinen ENSIAPUSIDE ISO Tuotenumero 0899 520 071 Leveys 6,5 cm Materiaali PE – Polyeteeni Pituus 12,5 cm Säilyvyysaika tuotannosta 60 kuukautta ENSIAPUSIDE, PIENI Tuotenumero 0899 520 072 Leveys 4 mm Materiaali PE – Polyeteeni Pituus 6,5 mm Säilyvyysaika tuotannosta 60 kuukautta STEP - 2018-07-06 - FI-17341 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=