Wurth_tuotekuvasto
11.73 WÜRTH KILVET 0899 075 600 0899 075 601 0899 075 602 0899 075 603 Määräys- ja informaatiokilvet Materiaali 1 mm polystyreeni Kilvessä kiinnitysreiät Koko 200x300 mm Väri valkoinen/sininen 0899 075 604 0899 075 605 0899 075 606 0899 075 607 0899 075 608 0899 075 609 0899 075 611 0899 075 610 Kielto- ja määräyskilvet Materiaali 1 mm polystyreeni Kilvessä kiinnitysreiät Koko 200x300 mm Väri valkoinen/musta/punainen 0899 075 612 0899 075 633 0899 075 632 0899 075 637 0899 075 634 0899 075 639 0899 075 638 0978 939 051 ÄLÄ KYTKE TYÖ KÄYNNISSÄ 0978 939 052 EI SAA KÄYTTÄÄ
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=