Wurth_tuotekuvasto
11.74 0899 075 623 0899 075 624 0899 075 625 0899 075 627 0899 075 628 0899 075 629 0899 075 630 0899 075 640 0899 075 641 0899 075 642 Paloturvaopasteet 200 x 200 mm Ensiapuopasteet 200 x 200 mm Poistumistieopasteet 300 x 150 mm Kaasupullot-kilpi Materiaali 1mm polystyreeni Kilvessä kiinnitysreiät Koko 400x100 mm Väri puna/valko/musta 0899 075 643 Muovinen kilpipidike Kilpipidikkeissä on kiinnitysura1-2mm kilvelle. Pidike käy myös kahden kilven päällekkäiseen kiinnittämiseen (kaksipuolinen viittakilpi) Pidikkeessä on valmiina kiinni vahvaliimainen tarra esim. seinä-/kattokiinnitystä varten. Mitat 75x25x10 mm Tuote n:o 0899 075 626 Jälkivalaisevat opastekilvet Materiaali on jälkivalaiseva PVC/ sinkkisulfidi, paksuus 1,1 mm. Opasteen informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen. Värit: poistumistie -ja ensiapuopasteet keltainen /vihreä, paloturva opasteet keltainen/punainen Varoituskilvet Materiaali 1 mm polystyreeni Kilvessä kiinnitysreiät Koko 200x300 mm, Hengenvaara 300x120 Väri keltainen/musta 0899 075 613 0899 075 614 0899 075 615 0899 075 616 0899 075 617 0899 075 620 0899 075 618 0899 075 619 0899 075 621 WÜRTH KILVET 0899 075 631 0899 075 636 0899 075 635
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=