Wurth_tuotekuvasto

11.75 Kulunohjauspylväs 0899 614 02 Sisältää tukijalan. Pylvään päässä hahlot sulkuköyttä varten. Korkeus 1 m, paino 8 kg. Sulkuköysi 0899 614 06 Pituus 23 m. 11 + 11 kpl muovisia heijastin- lippuja 85 cm välein. Sulkunauha 0899 615 020 Erikoisvahva muovinauha. Molemmin puolin puna-keltainen raidoitus. Pituus 500 m, leveys 75 mm. Verkkosuoja-aita 0899 614 05 Korkeus 1 m, pituus 50 m. Kelautuva kulunohjaus- nauha 0899 614 04 Nauhakasetissa ja nauhan päätteessä magneettikiinnitys. Nauhan pituus 4,6 m. Kulunohjauspylväs kelautuvalla nauhalla 0899 614 03 VÄLIAIKAINEN LIIKENTEEN- JA KULUNOHJAUS

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=