Wurth_tuotekuvasto

11.76 Koneturvallisuuden periaate Koneet tai välineet eivät saa aiheuttaa missään olo- suhteessa käyttäjille tai sivullisille vaaraa. Turvalukitus (LOCKOUT/TAGOUT) koostuu aina käyttö- energian ”pois päältä”-kytkennän varmistamisella sekä lukituksella (=LOCKOUT) ja varoitusmerkinnällä, josta ilmenee asettajan nimi ja puhelinnumero (=TAGOUT) Turvalukitun kohteen uudelleenkytkentä onnistuu ainoastaan tilanteessa, jossa jokainen työhön osallistunut on poistanut oman lukkonsa lukitussalvasta. Turvalukitustuotteilla minimoidaan inhimillisistä syistä aiheutuvat vaaratilanteet koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotöissä. Perustuu EU:n konedirektiiviin 89/655 sekä Vnp 1314/94 ja 856/98 Lukitussalpa 6:lle turvalukolle Tuote n:o 0978 939 003 Salvan avulla voidaan lukita pääkytkimet, turvakytkimet ym. Käytetään, kun halutaan lukita tietty energialähde useammalla lukolla (max 6 kpl). Tällöin estetään tahaton kytkeminen ennen, kuin kaikki työntekijät ovat poistaneet lukkonsa. Ei sis. turvalukkoa. - Saksimalli Ø 25 mm x 5 mm - Max 6kpl lukkoja (sanka max. Ø 9 mm) - Punainen vinyylipäällystys - parempi näkyvyys - Valmistusmateriaali: Teräs Tuotetunnus: TR-2891 Lukitusvaijeri 2 m + lukituslaite Tuote n:o 0978 939 001 Lukitusvaijeria ja lukituslaitteen yhdistelmää voidaan käyttää, kun halutaan lukita useita eri energianlähteitä yhdellä tai useammalla lukolla. Esim. usean pääkytkimen lukitus keskuksessa, kiertämällä vaijeri pääkytkimien läpi ja lukitsemalla max. 6:lla lukolla. Voidaan käyttää myös venttiilien ym. lukitsemiseen. Ei sis. turvalukkoa. - Vinyylipäällysteinen vaijeri, pituus 2 m - Lukituslaite, max 6 kpl lukkoja (sanka max. Ø 9 mm) - Punaiset - parempi näkyvyys - Valmistusmateriaali: Teräs / muovi (-20…+55°C) Tuotetunnus: TR-2892 Johdonsuojakytkimen lukituslaite Tuote n:o 0978 939 007 Lukituslaitteen avulla voidaan lukita kaikki yleisimmin käytössä olevat johdonsuojakatkaisija –mallit (automaatit). Kiinnitys automaattiin ruuvin avulla ja lukitus turvalukolla tai lukitusvaijerilla (usean lukituslaitteen yhteydessä, jolloin saadaan kaikki kerralla lukituiksi). Ei sis. turvalukkoa. - Yleismalli - soveltuu yleisimpiin johdonsuojakytkimiin - Kiinnitys ruuvin avulla + lukitusmahdollisuus - Väri keltainen - hyvä näkyvyys - Valmistusmateriaali: iskunkestävä muovi Tuotetunnus: TR-2893 TRIFITEK LUKITUSTUOTTEET

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=