Wurth_tuotekuvasto
11.77 Paineilmaletkun lukituslaite Tuote n:o 0978 939 017 Lukituslaitteen avulla voidaan lukita paineilmaletkut niin, ettei niitä voida kytkeä paineilmaverkkoon. - Yleismalli - soveltuu yleisimmille paineilmaliittimille - 12 kokoa: 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 14.5 sekä 20.5 mm - Lukitus turvalukolla - Valmistusmateriaali: teräs Tuotetunnus: TR-2904 Säädettävä käsipyörän lukituslaite Tuote n:o 0973 939 008 Lukituslaitteen avulla voidaan lukita venttiilien käsipyörät. Asetetaan käsipyörän ympärille ja lukitaan turvalukolla, näin estetään käsipyörän kääntäminen. Ei sis. turvalukkoa. - Säädettävä malli Ø 25 mm - 165 mm käsipyörille - Punainen - parempi näkyvyys - Lämmönkesto –25°C…+90°C - Valmistusmateriaali: kestävä polypropeeni Tuotetunnus: TR-2894 Käsipyörän lukituslaite, suuret Ø 165 - 254 mm 0978 939 002 Ø 254 - 355 mm 0978 939 009 Lukituslaitteiden avulla voidaan lukita venttiilien käsipyörät. Asetetaan käsipyörän ympärille ja lukitaan turvalukolla, näin estetään käsipyörän kääntäminen. Ei sis. turvalukkoa. - Punainen - parempi näkyvyys - Lämmönkesto –29°C…+92°C - Valmistusmateriaali: kestävä polyuretaani - Voidaan lukita 3:lla turvalukolla - Saatavana 2 eri kokoa Palloventtiilien lukituslaitteet Venttiileille 3/8” - 1¼” (max kahva 190mm), TR-2897 0978 939 011 1½” - 2½” (max kahva 250mm), TR-2898 0978 939 012 2” - 8” (suuret kahvat), TR-2899 0978 939 013 Lukituslaitteiden avulla voidaan lukita palloventtiilit kiinni - asentoon (mallilla PVLLS voidaan venttiili lukita myös auki asentoon), lukitus turvalukolla. Ei sis. turvalukkoa. - Saatavilla 3 eri kokoa - Väri punainen - hyvä näkyvyys - Valmistusmateriaali: iskun– ja säänkestävä muovi Läppäventtiilien lukituslaite Tuote n:o 0978 939 014 Lukituslaitteiden avulla voidaan lukita läppäventtiilit kiinni - asentoon, lukitus turvalukolla. Ei sis. turvalukkoa. - Yleismalli - soveltuu yleisimpiin läppäventtiileihin - Väri punainen - hyvä näkyvyys - Lukitus turvalukolla - almistusmateriaali: iskun– ja säänkestävä muovi Tuotetunnus: TR-2900 Trifitek – Lukitustuotteet RIFITEK LUKITUSTUOTTEET
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=