Wurth_tuotekuvasto
11.78 Pistotulppien lukituskotelo 145 mm Tuote n:o 0973 939 015 Lukituslaitteen avulla voidaan lukita pistotulpat ja jatkopistorasiat. Pistotulppa asetetaan kotelon sisälle ja lukitaan turvalukolla. Ei sis. turvalukkoa. - Koko 76 mm x 145 mm - Schuko ja voimapistotulpat (max 63A) sekä jatkopistorasiat - Väri: keltainen - hyvä näkyvyys - Lukitus turvalukolla - Valmistusmateriaali: kestävä polypropeeni Tuotetunnus: TR-2901 Pistotulppien lukituskotelo 178 mm Tuote n:o 0978 939 016 Lukituslaitteen avulla voidaan lukita pistotulpat ja jatkopistorasiat. Pistotulppa asetetaan kotelon sisälle ja lukitaan turvalukolla. Ei sis. turvalukkoa. - Koko 82 mm x 82 mm x 178 mm - Suurille pistotulpille - Väri: punainen - hyvä näkyvyys - Lukitus turvalukolla - Valmistusmateriaali: kestävä polystyreeni Tuotetunnus: TR-2902 Lukituspussi Tuote n:o 0978 939 005 Lukituspussin avulla voidaan lukita pistotulpat, ohjaimet ym. Asetetaan esim. nosturin ohjain pussiin ja suljetaan vyöllä sekä lukitaan turvalukolla. Ei sis. turvalukkoa. - Väri punainen - hyvä näkyvyys - Valmistusmateriaali: paksu kangas sekä niitattu nahkavyö - Lukittavissa kiinni turvalukolla Tuotetunnus: TR-2903 Turvalukon jälkivalaiseva tarra Tuote n:o 0978 939 046 Jälkivalaiseva tarra turvalukkoon, jonka avulla voidaan korvata vialliset/ kuluneet tarrat. - 24 kpl/pakkaus - Tarrassa teksti TURVALUKITTU - Asettaja ja puhelinnumero tila Turvalukon jälkivalaiseva tarra, tuotetunnus: TR-TARRA Turvalukko, nailonsangalla Tuote n:o 0978 939 018 Riippulukko, joka suunniteltu erityisesti sähköalan lukitustarpeisiin. Runko eristetty muovilla, sanka kovaa nailonia. - Sangan sisämitat 36 x 20 mm, Ø 6 mm - Metallirunko punaisella muovieristyksellä - Turvalukittu –merkintä - Asettaja / puhelinnumero tila - Yksi avain - Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa. Tuotetunnus: TR-2301 Trifitek – Lukitustuotteet Turvalukkosetti nailonsangalla Tuote n:o 0978 939 024 Turvalukkosetti nailonsangalla 36mm. Sisältää viisi lukkoa ja kaksi avainta. Avaimet käyvät kaikkiin sarjan lukkoihin. Runko eristetty muovilla, sanka kovaa nailonia. - Väri: punainen - Sangan sisämitat 36 x 20 mm, Ø 6 mm - Nailonsanka, Turvalukittu –merkintä - Asettaja / puhelinnumero tila Tuotetunnus: TR-2309PN RIFITEK LUKITUSTUOTTEET
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=