Wurth_tuotekuvasto

11.79 Turvalukkosetti, metallisangalla Tuote n:o 0978 939 027 Turvalukkosetti pitkällä 75mm metallisangalla. Sisältää viisi lukkoa ja kaksi avainta. Avaimet käyvät kaikkiin sarjan lukkoihin. - Väri: punainen - Sangan sisämitat 75 x 20 mm, Ø 6mm - Metallisanka, Turvalukittu –merkintä - Asettaja / puhelinnumero tila - Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa. Tuotetunnus: TR-2306 Turvalukko metallisangalla 36 mm Tuote n:o 0978 939 030 Riippulukot metallisangalla. Saatavat värit punainen, vihreä, sininen, oranssi, musta ja keltainen - Sangan sisämitat 36 x 20 mm, Ø 6mm - Metallisanka, Turvalukittu –merkintä - Asettaja / puhelinnumero tila, 1-avain Väri Tuotetunnus Tuote n:o Punainen TR-2307PM 0978 939 030 Vihreä TR-2307VM 0978 939 031 Sininen TR-2307SM 0978 939 032 Oranssi TR-2307OM 0978 939 033 Musta TR-2307MM 0978 939 034 Keltainen TR-2307KM 0978 939 035 Turvalukkosetti metallisangalla Turvalukkosetti metallisangalla 36 mm. Setissä viisi lukkoa ja kaksi avainta. Avaimet käyvät kaikkiin sarjan lukkoihin. Saatavat setin värit punainen, vihreä, sininen, oranssi, musta ja keltainen. - Sangan sisämitat 36 x 20 mm, Ø 6mm - Metallisanka, Turvalukittu –merkintä - Asettaja / puhelinnumero tila, 2– avainta / setti Trifitek – Lukitustuotteet Lukituskilvet Nailon- ja metallisankaisiin turvalukkoihin 80 x 130 mm 0978 939 052   EI SAA KÄYTTÄÄ 0978 939 051   ÄLÄ KYTKE TYÖ KÄYNNISSÄ Lukituskampa 0978 939 053 Väri Tuotetunnus Tuote n:o Punainen TR-2308PM 0978 939 040 Vihreä TR-2308VM 0978 939 041 Sininen TR-2308SM 0978 939 004 Oranssi TR-2308OM 0978 939 043 Musta TR-2308MM 0978 939 044 Keltainen TR-2308KM 0978 939 045 Turvalukko, metallisangalla 75 mm Tuote n:o 0978939026 - Sangan sisämitat 75 x 20 mm, Ø 6mm - Metallisanka, runko punainen, Turvalukittu –merkintä - Asettaja / puhelinnumero tila - Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa. tuotetunnus: TR-2303 RIFITEK LUKITUSTUOTTEET

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=