Wurth_tuotekuvasto

2.47 Pz-Linssikanta DIN 7995 SFS 2988 Pz-Pallokanta DIN 7996 SFS 2987 Pz-Uppokanta DIN 7997 SFS 2986 Messinkiruuvit Ø mm 3 3,5 4 4,5 5 K mm 1,5 1,75 2 2,25 2,5 d2 mm 4,7 5,6 7,5 8,3 9,2 Ø mm 3 3,5 4 4,5 5 K mm 2,4 2,7 3,1 3,4 3,8 d2 mm 6 7 8 9 10 Ø mm 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 d2 mm 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11 Kärki Pz1 Pz1 Pz2 Pz2 Pz2 Pz2 Pz3 Ø mm L mm Messinki 3,0 16 0145 3 16 20 0145 3 20 25 0145 3 25 30 0145 3 30 3,5 16 2140 35 16 20 0145 35 20 25 0145 35 25 30 0145 35 30 40 0145 35 40 4,0 20 2140 4 20 25 2140 4 25 30 0145 4 30 40 0145 4 40 50 0145 4 50 4,5 50 2140 45 50 5,0 40 0145 5 40 50 0145 5 50 60 0145 5 60 70 0145 5 70 Ø mm L mm Messinki 3,0 12 0141 03 12 16 0141 03 16 20 0141 03 20 25 0141 03 25 30 0141 03 30 3,5 16 0141 035 16 20 0141 035 20 25 0141 035 25 30 0141 035 30 4,0 20 0141 04 20 25 0141 04 25 30 0141 04 30 40 0141 04 40 50 0141 04 50 4,5 40 2141 45 40 5,0 40 0141 05 40 50 0141 05 50 60 0141 05 60 Ø mm L mm Messinki 2,5 12 0140 092 512 16 0140 092 516 3,0 12 0140 093 12 16 0140 093 16 20 0140 093 20 25 0140 093 25 30 0140 093 30 35 0140 093 35 40 0140 093 40 3,5 16 0140 093 516 20 0140 093 520 25 0140 093 525 30 0140 093 530 40 0140 093 540 4,0 16 0140 094 16 20 0140 094 20 25 0140 094 25 30 0140 094 30 40 0140 094 40 50 0140 094 50 4,5 25 0140 094 525 30 0140 094 530 40 0140 094 540 50 0140 094 550 60 0140 094 560 5,0 30 0140 095 30 40 0140 095 40 50 0140 095 50 60 0140 095 60 70 0140 095 70 80 0140 095 80 6,0 60 0140 096 60 80 0140 096 80

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=