Wurth_tuotekuvasto

11.80 Trifitek – Lukitustuotteet Turvalukkojen säilytyskahva Tuote n:o 0978 939 050 Säilytyskahvassa voidaan säilyttää esim. työntekijöiden henkilö- kohtaiset turvalukot. Kahvan avulla turvalukkojen vienti työkohteeseen on helppoa. - Väri keltainen - Max. 12 kpl lukkoja - Voidaan ripustaa seinälle tai vyölle Turvalukkojen säilytyskahva, Tuotetunnus: TR-2300 Sähkömiehen lukitussetti TR-2329 9999 050 196 Sisältö: Säilytyspussi, metallinen lukitussalpa kuudelle turvalukolle, 3 kpl Johdonsuojakytkimen lukituslaite, turvalukko nailonsangalla, tulppasulakkeen lukituslaite 25 A, muovinen lukituskampa, 10 kpl lukituskilpi ”ÄLÄ KYTKE, TYÖ KÄYNNISSÄ” Tulppasulakkeen Lukituslaite 25A 0978 939 054 TR 2313 63A 0978 939 055 TR 2317 sis 3 kpl lukitustulppia. Lukitusvaijeri asetetaan lukitustulppien läpi, kiristetään ja lukitaan tuvalukolla Muovinen palomiehenhaka turvalukoille 0978 939 057 Muovinen avaimenperä 0824 010 064    Seinäteline 12 turvalukolle Tuote n:o 0978 939 025 Seinäteline 12 turvalukolle. - Pulverimaalattua metallia - Väri punainen - Asennus seinälle - Max 12 lukkoa - Telineessä teksti: TURVALUKOT Tuotetunnus: TR-ST12 RIFITEK LUKITUSTUOTTEET

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=