Wurth_tuotekuvasto
12.1 Yleismalli Kevytmetallivanne Liimapaino Sinkitty Rengaspainot sinkkiä Peltivanne Rengaspainopihdit Pituus 240 mm Tuote n:o 0695 391 885 Paino g Pakk. Tuote n:o 5 100 0830 83 5 10 100 0830 83 10 15 100 0830 83 15 20 100 0830 83 20 25 100 0830 83 25 30 100 0830 83 30 35 100 0830 83 35 40 100 0830 83 40 45 50 0830 83 45 50 50 0830 83 50 Paino g Pakk. Tuote n:o 5 100 0830 82 5 10 100 0830 82 10 15 100 0830 82 15 20 100 0830 82 20 25 100 0830 82 25 30 100 0830 82 30 35 100 0830 82 35 40 50 0830 82 40 Ranskalainen Peltivanne Paino g Pakk. Tuote n:o 5 100 0830 62 5 10 100 0830 62 10 15 100 0830- 62 15 20 100 0830 62 20 25 100 0830 62 25 30 100 0830 62 30 35 100 0830 62 35 40 100 0830 62 40 45 50 0830 62 45 50 50 0830 62 50 Paino g l e v e y s x korkeus Pakk. Tuote n:o 5 15 x 3 50 0830 912 5 10 15 x 3 50 0830 912 10 15 19 x 3 50 0830 912 15 20 19 x 3 50 0830 912 20 25 19 x 3 50 0830 912 25 30 19 x 3 50 0830 912 30 35 19 x 3 50 0830 912 35 40 19 x 3 50 0830 912 40 45 19 x 3 50 0830 912 45 50 19 x 3 50 0830 912 50 55 19 x 3 50 0830 912 55 60 19 x 3 50 0830 912 60 Teräsliimapaino 12 x 5 g Paino g Pinnoitus leveys x korkeus Pakk Tuote n:o 60 sinkki 19 x 3,6 mm 100 0830 15 060 60 musta muovi 100 0830 15 070 Sinkkiliimapaino 7 x 5 g Paino g leveys x korkeus Pakk Tuote n:o 35 19 x 3,9 mm 100 0830 15 870 Liimapainot rullassa 5 g x 1000 = 5 kg Matala paino. Pulveripinnoitettu; korroosiosuojattu Ajansäästö: helppo leikata oikea määrä. Teräsliimapaino 0830 14 415 Painon korkeus 3,8mm Sinkkiliimapaino 0830 14 735 Painon korkeus 4,0mm Teline liimapainorullille Soveltuu teräs/sinkkipainoille 0830 14 990 Säästää tilaa, telineen koko 16 x 8 cm. 0830 14 991 Sisältää leikkurin. Nopea katkaisu. Vain teippi katkaistaan; pitkä käyttöikä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=