Wurth_tuotekuvasto
12.2 Pituus mm Tuote n:o 300 0695 326 061 500 0695 326 435 Vääntöraudat Pyöreäpäinen, kromattu, Ø 14 mm Tuote n:o 0715 74 46 6-kulmainen, niklattu, 17 mm Tuote n:o 0715 74 47 Rengasrauta kuorma-autoille Pituus 600 mm Tuote n:o 0695 326 809 Rengaspussi Renkaiden siistiin säilytykseen. Materiaali biologisesti hajoavaa polyeteeniä. Normaalikoko Rullassa 100 pussia Koko 700 x 1000 x 260 mm Tuote n:o 0899 500 300 Iso koko (XXL) Rullassa 100 pussia Koko 700 x 1200 x 500 mm Tuote n:o 0899 500 302 Rengastarra Fastyre Koko 70x110 mm Rullassa 500 tarraa. Erikoisliima, tarttuu renkaisiin, kätevä tapa merkitä tiedot renkaisiin Tuote n:o 0824 010 059 Rengasliitu Valkoinen 0984 400 097 Pysyvään, säänkestävään merkintään. Kuivuttuaan kestää mekaanista hankaamista Rengasraudat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=