Wurth_tuotekuvasto
12.3 Tubeless-venttiili Venttiili Kumitiiviste, lyhyt malli Tuote n:o 0879 44 Rengaspainemittari Näyttöalue 0 – 12 bar 1/4” sisäkierre Letkun pituus 1,5 m Tuote n:o 0715 54 053 Varaletku 1,5 m 0715 540 57 3 m 0715 540 58 * venttiilirunko, venttiili ja hattu pakkauksessa erillään Venttiilin hattu Muovia Tuote n:o 0879 45 Kromattu tubeless-venttiili Alumiini-, kevytmetalli- ja kromivanteille Myös venttiilihattu kromattu. Koottu malli. Vanteen reikä Ø 11,3 mm. Pituus 42,5 mm Tuote n:o 0879 413 1 Pituus mm Vanteen reikä Yhdessä Tuote n:o Puretut* Tuote n:o 33,0 11,5 0879 041 2 0879 041 21 43,0 11,5 0879 041 3 0879 041 31 48,5 11,5 0879 041 4 0879 041 41 Tubeless-venttiili Paineenkesto 5,5 bar Pituus 45 mm (kasattu) Tuote n:o 0879 650 25 Venttiilin hattu metallinen+avain Tuote n:o 0879 47 Venttiilit Digitaalinen Rengaspainemittari 0715 54 099 Mittausalue 0,1 – 11,0 bar. Soveltuu erittäin hyvin alhaisille mittausalueille. Tarkka mittaus TPMS järjestelmille. Mittaustarkkuus kahden desimaalin tarkkuudella. Letkun pituus 1,5m. Toimii normaalilla ilmatäytöllä + typpitäytöllä. Rengaspaine voidaan mitata ilman, että mittari on kiinni PI-järjestelmässä. Mittarilla voidaan sekä lisätä rengaspainet- ta, että laskea painetta. Kalibrointitodistus toimitetaan tuotteen mukana.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=