Wurth_tuotekuvasto
12.4 Renkaan täyttöventtiilinkahva Tuote n:o 0715 54 07 Renkaan täyttöventtiili Tuote n:o 0715 54 06 Kiinnike venttiilin jatkolle Tuote n:o 0879 65 Venttiilityökalu Pituus 150 mm Tuote n:o 0715 54 00 Venttiilin asennustyökalu Pituus 280 mm Tuote n:o 0715 54 04 Venttiilin jatko 210 mm Tuote n:o 0879 64 Venttiilin jatko 170 mm Tuote n:o 0879 76 Venttiilityökalut TPMS – työkalusarja tubeless venttiileille 0714 71 900 ¼” momenttiruuvimeisseli 1.0 – 3.5Nm 0714 71 91 ¼” momenttiruuvimeisseli 4.0 – 9.0Nm 0714 71 92 ¼” hylsy 11mm pitkä 0713 112 111 ¼” hylsy 12mm pitkä 0713 112 112 ¼” hylsy TX 10 0715 113 10 ¼” hylsy TX 15 0715 113 15 ¼” hylsy TX 20 0715 113 20 ¼” T-väännin 0713 110 201 ¼” hylsyväännin T-kahva 200mm 0613 150 01 Momentti venttiiliavain 0.25Nm 0714 71 95 Kiintorengasavain 10mm 0713 301 10 Venttiilikumin asennus/irrotustyökalu 0715 54 022 Lieriötuurna 2mm 0714 63 25 Momenttiventtiilityökalu 0,25Nm Tuote n:o 0714 71 95 TPMS tubelessventtiilinkumin asennustyökalu 0715 54 022
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=