Wurth_tuotekuvasto

12.5 Ammattilaisen renkaankorjaussarja autoihin, kuorma-autoihin ja maansiirtokalustoille. Sienen muotoiset paikat sopivat sisärenkaallisiin ja sisärenkaatto- miin vyö- ja ristikudosrenkaisiin paitsi ”Z” nopeusluokka. Paikat sisältävät korkealuokkaista vulganointiainetta. Sisäpuolelta tapahtuva paikkaus on ainoa tapa mikä takaa maksi- maallisen laadun, käyttövarmuuden ja turvallisuuden. Nopea ja yksinkertainen korjaus mahdollistaa nopean uudel- leenasennuksen ja käyttöönoton. Huom. Ajaminen renkaan tyhjennettyä voi aiheuttaa vakavia vaurioita renkaan rakentesiin. Ainoa ammattimainen tapa tarkastaa vauriot on irrottaa rengas ja tehdä tarkistus sisäpuolelta. Sisältö kpl WP3 0879 92 03 40 WP6 0879 92 06 48 Alkureikäpora 3 mm 0879 93 03 1 Alkureikäpora 6 mm 0879 93 06 1 Hiomakivi 32 mm 0879 93 20 1 Rullain Ø 50 mm 0879 93 30 1 Vulkanointiaine 235 ml 0890 100 017 1 1 2 3 4 5 Ristikudosrenkaat Vyörenkaat WP3 WP6 WP3 WP6 Auto • • • • Linja-auto • • Kuorma-auto • • Traktori • • • • Maansiirtokalusto • • Pneusil-korjaus lajitelmakaappi Koko 495 x 355 x 195 mm Tuote n:o 0964 879 Pneusil- Renkaankorjaus Paikat Max reiän koko Ø mm Kara Ø mm Kaulus Ø mm Tuote n:o Pakk. WP3 3 4 20 0879 92 03 40 WP6 6 7 40 0879 92 06 24 Tarvikkeet 1. Alkureikäpora 3 mm 0879 93 03 2. Alkureikäpora 6 mm 0879 93 06 3. Hiomakivi 32 mm 0879 93 20 4. Rullain Ø 50 mm 0879 93 30 5. Vulkanointiaine 235 ml 0890 100 017 Sienen muotoisten paikkojen oikeaan käyttöön on kaksi vaihetta: 1. Sienen kauluksen vulganointi renkaan sisäpuolelta takaa täydellisen ilmatiiviyden, ilman paine-häviöitä. 2. Paikan varsi on vulganoitu reiän läpi, näin estetään lian, pölyn, suolan, veden yms. pääsy renkaaseen.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=